Beli jual kompresor mini murah di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  2. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  3. Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    Mulai

    Rp339.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini Piston
    atribut:
    • Displacement (L/minute): 35
  4. HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp14.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi oil free Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries that range from electronics to food and beverage.
  5. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  6. MultiPro Kompresor tanpa oli
    Mulai

    Rp1.999.900

    MultiPro Kompresor tanpa oli
    Deskripsi:
    Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 50x32x56
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Speed (rpm): 1400
    • Outlet Water Filter: Yes
    • Pressure Regulator: Yes
    • Tank Capacity (L) : 24
  7. HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp14.999.900

  8. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Mulai

    Rp8.599.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Kepala
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
  9. HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Mulai

    Rp159.999.900

    HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras Otomatis
    Deskripsi:
    The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
    atribut:
    • Motor Power: 15 kw
    • Compressor Speed: 1000 rpm
    • Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
    • Air Tank Capacity: 280 L
    • Power Source: Three Phase
    • Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
  10. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  11. Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp33.999.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.
    atribut:
    • Working Pressure: 16kg/cm²
    • Tank Capacity: 237L
  12. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  13. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  14. Anzen Tank Compressor
    Mulai

    Rp4.799.900

  15. JTC Mesin Las Mini Spot
    Mulai

    Rp45.999.900

    JTC Mesin Las Mini Spot
    Deskripsi:
    - Small dimensions for easier moving prompt.- Suitable to use on the vans and trucks.- Contents: 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512, and chest.
    atribut:
    • Chest Dimensions (mm): 400x400x670
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Machine Dimensions (mm): 300x250x220
    • Power (V): AC 220
    • Welding Capacity (mm): 0.3
Daftar Harga jual kompresor mini murah Terbaru November 2026
MultiPro Mini Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
Kenmaster Kompresor Angin MiniRp149.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
Kenmaster Kompresor Angin Mini PistonRp339.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - KepalaRp14.999.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - OtomatisRp25.999.900
RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
MultiPro Kompresor tanpa oliRp1.999.900
HITACHI Bebicon Air Compressors Oil Flooded - Automatic (Kompresor Angin)Rp14.999.900
HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - KepalaRp8.599.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)